Beli nepel oil cooler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp11.900

    SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Deskripsi:
    Sunco Refill 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitate
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  2. Mr. Flex Steel Wire Braided Hydraulic Hose R1 Series
    Mulai

    Rp34.900

    Mr. Flex Steel Wire Braided Hydraulic Hose R1 Series
    Deskripsi:
    Tube: Hydrauluc oil resistant special sythetic rubberReinforcement: high tensile steel wire braidCover: Oil, abrasion and weather resistant wrapped synthetic rubber
    atribut:
    • Working Temperature (°C): -40 ~ +121
  3. Hallite Rod Seal 605 (Sil Rod)
    37%
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    Hallite Rod Seal 605 (Sil Rod)
    Deskripsi:
    DESIGNThe Hallite 605 twin lip, asymmetric rod seal is designed with precision trimmed sealing lips to provide a dry sealing solution in light and medium-duty applications. The seal can be considered for use in heavy-duty applications when used with a suitable full depth back-up ring. The sealing lips are precision trimmed at an angle to give optimal rod sealing performance. The range covers most standard housings used in Europe, North America and Asia.The Hallite 605 is designed to have interference in the seal housing groove and has a secondary lip. The secondary sealing lip located behind the primary sealing lip improves stability of the seal in the gland. The inner dynamic lip is shorter and more robust to improving sealing and compression set characteristics over conventional, symmetrical U-rings.The Hallite 605 is moulded in Hythane® 181, Hallite’s high-performance polyurethane, for easy installation and excellent low temperature performance.
  4. NITTO Coupler SP A Type (Kopler)
    62%
    Mulai

    Rp199.900

    NITTO Coupler SP A Type (Kopler)
    atribut:
    • Operating Temperature Range: -20 to 80 ° C
    • Applicable coupler: Nitto Koki SP-A coupler series
  5. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.599.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  6. TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
  7. SHIGEMITSU Heavy Duty Auxiliary Drive Scissor Lift (Lift Tangga)
    Mulai

    Rp139.999.900

    SHIGEMITSU Heavy Duty Auxiliary Drive Scissor Lift (Lift Tangga)
    atribut:
    • Lifting Capacity (kg): 450
    • Platform Size (mm): 1800x1000
    • Power (kW): 1.5
    • Power Voltage (V): AC220/380
    • Tires Size: Ø400-8 Pneumatic Tires
  8. NITTO KOHKI Coupler Sp Type A Socket (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

  9. NITTO KOHKI Coupler SP Type A Plug (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

Daftar Harga nepel oil cooler Terbaru November 2026
WAKASA Pipa, Oli CoolerRp109.900
SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)Rp11.900
Mr. Flex Steel Wire Braided Hydraulic Hose R1 SeriesRp34.900
Hallite Rod Seal 605 (Sil Rod)Rp14.900
NITTO Coupler SP A Type (Kopler)Rp199.900
KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)Rp2.599.900
TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)Rp409.900
SHIGEMITSU Heavy Duty Auxiliary Drive Scissor Lift (Lift Tangga)Rp139.999.900
NITTO KOHKI Coupler Sp Type A Socket (Kopler)Rp329.900
NITTO KOHKI Coupler SP Type A Plug (Kopler)Rp179.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)